曜日別特売
J0010 片口スパナ 三木ネツレン 60804774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

片口スパナ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)10
10
11
12
13
14
17
19
21
22
23
24
26
27
29
30
32
35
36
38
41
46
5.5
50
54
55
58
6
60
63
65
67
7
70
71
75
77
8
80
9
全長(mm)107
107
118
123
130
136
160
172
194
195
206
212
229
236
252
258
270
292
303
306
344
378
77
412
437
448
466
83
484
506
523
535
89
559
570
599
635
95
96
内容量1丁注文コード60804774品番J0010
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
二面幅(mm)10全長(mm)107仕様JIS (H級)強力級トラスコ品番754-4278材質特殊鋼質量(g)25商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-28
用途: 酸素の調節器取付用
建設業・工事業

酸素の調節器を取り付けるのにモンキーレンチを持ってくるのが面倒なので、備え付け用に購入。
品質も良く、あまり見かけないサイズもあるし、何より値段が手ごろなので満足です。

対象商品 : 60804853
2024-04-26
用途: バイクの特殊工具化

ドカのエキゾーストに嵌っているO2センサーを緩めるのに曲げ加工をしやすい形状

対象商品 : 60805045
2022-10-18
用途: 成形機メンテナンス作業

成形機のクリーニングに使用しました。
工具類がなかったので、ホームセンターに販売されていない
特大の60サイズを注文することができました。
問題なく使用できました。
取扱があり助かりました。

対象商品 : 60805133
2021-07-05
用途: モノタロウ角軸貫通ドライバーと組み合わせて

No.3+には8mm、No.2+には6mmを組み合わせています。両口スパナやモンキーレンチでも使えなくはないのですが、延長パイプを噛まして強いトルクを掛けたい時は頑丈な強力型の片口スパナが便利と思います。

対象商品 : 60804905
2021-04-02
用途: 天カセのフレアナット締め付け
電気・ガス・熱供給・水道業

モンキーの煩わしさから購入 片口なのでパイプ延長出来て 締め過ぎナットを緩める時楽です 思ったより軽く腰袋や手元バッグに入れても苦にならない

対象商品 : 60804826
2022-04-15
用途: 工作機械用
都築工芸

寸法を見て小さいかなぁ.. と思ってましたが、
やはり17のサイズのボルトナットをきつく締めるには柄が短いです。
いろいろ探したところ、他のメーカーもほぼ似たサイズです。
柄がロングのタイプを是非作って欲しいです。
同じ気持ちの方は多いのではないでしょうか。

対象商品 : 60804957
2020-12-20
用途: 水道代の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

商品に問題はありません。安心して使うことができました。

対象商品 : 60804835
2018-11-19
用途: エアー工具のメンテナンス
建設業・工事業

ちょうどよい大きさでしっかりした工具でつかいやすです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片口スパナの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spanner_katakuchi/
1が参考にしています
2023-03-22

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする