曜日別特売
K0190 両口スパナ 三木ネツレン 60805718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両口スパナ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
二面幅(mm)36×41
36×41
35×41
10×12
10×13
10×14
11×13
12×14
13×17
14×17
17×19
17×21
19×21
19×22
19×24
21×23
21×26
22×24
23×26
24×27
24×30
26×32
27×30
29×32
30×32
32×35
32×36
41×46
41×50
46×50
5.5×7
6×7
6×8
7×8
8×10
9×10
全長(mm)346
346
126
137
138
140
160
161
181
194
206
207
219
220
234
233
236
248
270
275
274
277
278
307
382
416
420
96
105
117
118
内容量1丁注文コード60805718品番K0190
参考基準価格(税別)¥6,390販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。

二面幅(mm)36×41全長(mm)346仕様JIS(H級)強力級トラスコ品番754-5011材質特殊鋼質量(g)915商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60805535
2021-11-24
用途: 機械メンテナンス
木下電機

JIS強力型で剛性があるので口が広がりづらいです。
メガネがかからない場所の錆びついたナットも緩められました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする