JHWEWM-2427 オープンエンドレンチ WILLIAMS 60805894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オープンエンドレンチJHWEWM-2427

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
二面幅(mm)24×27
全長(mm)302
内容量1丁注文コード60805894品番JHWEWM-2427
参考基準価格(税別)¥10,820販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
二面幅(mm)
24×27
全長(mm)
302
トラスコ品番
755-2688
材質
特殊工具鋼
質量(g)
404
商品構成
単品

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする