※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATI
1/4Sq.Dr.Hi-Lokローラークラッチレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
160
仕様
ブラックハンドル
注文コード
60806122
品番
ATISK3539L
参考基準価格(税別)
¥15,208
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
全長・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
160
トラスコ品番
490-6411
質量(g)
100
仕様
ブラックハンドル
材質/仕上
ブラックハンドル