WILLIAMS
1/4ドライブ シールドヘッドラチェット 5‐1/4インチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
質量(g)
98
98
94
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60806585
品番
JHWM-52EHA
参考基準価格(税別)
¥10,040
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
133
トラスコ品番
757-9934
材質
特殊工具鋼
歯数
36
質量(g)
98