JHWH-51AB1 3/4ドライブ ラチェットヘッドとハンドルセット 24‐11/ WILLIAMS 60806707

3/4ドライブ ラチェットヘッドとハンドルセット 24‐11/

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード60806707品番JHWH-51AB1
参考基準価格(税別)¥58,290販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
差込角(mm)19.0全長(mm)627トラスコ品番757-9586材質特殊工具鋼歯数32質量(kg)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする