WILLIAMS
3/8ドライブ シールドヘッドラチェット 8インチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
質量(g)
344
344
336
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60806725
品番
JHWB-52EHA
参考基準価格(税別)
¥10,480
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
203
トラスコ品番
757-8377
材質
特殊工具鋼
歯数
36
質量(g)
344