SB-52EHA-TH 高所用1/2インチドライブラチェットハンドル WILLIAMS 60806752

高所用1/2インチドライブラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード60806752品番SB-52EHA-TH
参考基準価格(税別)¥16,970販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

密閉式のエンクローズド・ヘッドは、ゴミやホコリ、液体などがヘッド内に入り込むのを防ぎ、内部潤滑を保ちます。
高所作業での落下防止ランヤード取り付け用リング付です。
なめらかなコンフォートグリップ・ハンドルは手袋なしで1日中使用することが可能です。
ニッケルクロムめっきが錆や腐食を防ぎます。
クロム仕上げモデルは鏡面のようになめらかで使用後の掃除も簡単に行うことができます。
工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。
高所作業シリーズになります。
10°の傾斜ヘッドに36枚の歯を持ち、せまい場所でも確実なかみ合わせを実現します。
鍛造製一体型ラチェットは工業用途にも十分耐える強度と安全性を備えています。

差込角(mm)凸12.7全長(mm)381トラスコ品番474-2133材質特殊工具鋼歯数36質量(g)934
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする