DK260 アイシー金切鋏 ドウカン 60807163

アイシー金切鋏

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード60807163品番DK260
参考基準価格(税別)¥6,248販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
全長(mm)260刃長(mm)75トラスコ品番770-0041材質刃部:刃物用特殊鋼、ハンドル:PVC被膜質量(g)425刃厚(mm)7.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする