ドウカン
カットワーク万能鋏 直刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
60807172
品番
DK300
参考基準価格(税別)
¥2,724
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
全長(mm)
200
刃長(mm)
65
トラスコ品番
770-0059
材質
刃物用特殊鋼、ハンドル:塩化ビニール差し込み
質量(g)
170
刃厚(mm)
3.5