ドウカン
金切鋏 B型
商品レビューを投稿する
内容量
1本
注文コード
60807197
品番
DK210
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,738
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
全長(mm)
250
刃長(mm)
95
トラスコ品番
770-0032
材質
刃部:刃物用特殊鋼、ハンドル:PVC被膜、ハンドル白心可鍛鋳鉄
質量(g)
300
刃厚(mm)
5.0