TONE(トネ/旧:前田金属工業)
スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
60807258
品番
SRPH-400
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
390
軸穴種別
穴用
トラスコ品番
828-3531
材質
特殊鋼
質量(g)
980
爪形状
直爪
爪先端径(Φmm)
2.9
適合スナップリング(mm)
85~170
商品説明動画
TONEスナップリングプライヤ(SRP)【TONE公式】
参考になった