トーヨーコーケン(TKK)
マイティアーム 250L 分割式
(1件のレビュー)
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
内容量
1台
注文コード
60808886
品番
250L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
手動旋回で安全作業できます。
足場パイプにクランプで固定できます。
ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様
柱取り付け式
適合
ホイストBH-N300、TK62、TK63
トラスコ品番
773-5031
寸法A(mm)
835
寸法B(mm)
600
旋回半径(mm)
700
定格荷重(kg)
250
適合パイプ径(Φmm)
42.7~48.6
旋回角度(°)
240
アーム長(m)
0.84
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡しの商品となります。
※2t車入場可能が納品条件となります
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600