阪神素地
RA-96 ジャケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
L
4L
L
LL
LLL
M
S
色
ホワイト
ブルー
ホワイト
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
60808965
品番
RA-96WH-L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
耐久性・耐候性に優れるPVC(塩化ビニール素材)製です。
フード取り外し可能です。
用途
水産業、農作業
色
ホワイト
サイズ
L
トラスコ品番
795-8161
材質
表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:ポリエステル
質量(kg)
1.1
胸囲(cm)
93~101
身長(cm)
167~173
着丈(cm)
76
アズワン品番
3-9335-03