曜日別特売
RA-96WH-S RA-96 ジャケット 阪神素地 60809008

RA-96WH-S RA-96 ジャケット 阪神素地 60809008
RA-96WH-S RA-96 ジャケット 阪神素地 60809008
RA-96WH-S RA-96 ジャケット 阪神素地 60809008
RA-96WH-S RA-96 ジャケット 阪神素地 60809008

RA-96 ジャケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズS
ホワイト
内容量1着注文コード60809008品番RA-96WH-S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

耐久性・耐候性に優れるPVC(塩化ビニール素材)製です。
フード取り外し可能です。

用途水産業、農作業ホワイトサイズSトラスコ品番795-8200材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:ポリエステル質量(kg)0.9胸囲(cm)78~86身長(cm)155~163着丈(cm)72アズワン品番3-9335-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする