ニトムズ
STALOGY インデックスふせん ファイン&アース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60809175
品番
S2300
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
飛び出し具合をまっすぐ揃えて貼りやすいガイド線入りのインデックスです。
ふせんのようにきれいにはがせるのりを使用います
折れたり破れたりしにくい丈夫なフィルム素材です。
用途
見出しや分類に最適なインデックスふせんです
トラスコ品番
828-1259
材質
基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系、はくりフィルム:PET
質量(g)
5
商品構成
アソート