曜日別特売
S3062 STALOGY 書けるふせん3色 ニトムズ 60809902

 

S3062 STALOGY 書けるふせん3色 ニトムズ 60809902
S3062 STALOGY 書けるふせん3色 ニトムズ 60809902

STALOGY 書けるふせん3色

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番828-1262注文コード60809902品番S3062
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

ノート上で目を引くカラータイプです。
下の文字が透けて見える、フィルム素材のふせんです。
鉛筆はもちろん、油性ペン・水性ペンでの筆記が可能です。
しっかり貼ることができる広いのり面と、目立つ色合いがポイントです。

用途半透明なので直接書き込みたくない資料や書籍での使用に、鮮やかなカラータイプ商品構成アソートトラスコ品番828-1262材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系、台紙:ポリエステル質量(g)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする