S3020 STALOGY 短いふせん6色 ニトムズ 60809963

 

S3020 STALOGY 短いふせん6色 ニトムズ 60809963
S3020 STALOGY 短いふせん6色 ニトムズ 60809963
S3020 STALOGY 短いふせん6色 ニトムズ 60809963

STALOGY 短いふせん6色

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード60809963品番S3020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450

6色入りの丈夫なフィルム素材のふせんです。
ひらひらせず、しっかり貼ることができる広いのり面がポイントです。

用途6色入のひらひらしにくい、見出しに便利なフィルム素材のふせんですトラスコ品番828-1246材質基材:ポリエステ、接着剤:アクリル系、ケース:ポリエステル質量(g)9商品構成アソート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 仕事場で
株式会社山岸サービス業

はがれにくいし、何度か使えるのが便利です。重宝していて、営業スタッフにも好評です。

対象商品 : 60809963
2022-07-14
用途: 事務書類に使用
教育・研究機関

良いと思います。
もう少し淡い(薄い)色シリーズがあれば、なお良し。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする