S3021 STALOGY 短いふせん6色 ニトムズ 60809972 S3021 STALOGY 短いふせん6色 ニトムズ 60809972

STALOGY 短いふせん6色

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60809972 品番S3021
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

6色入りの丈夫なフィルム素材のふせんです。
ひらひらせず、しっかり貼ることができる広いのり面がポイントです。

用途6色入のひらひらしにくい、見出しに便利なフィルム素材のふせんです トラスコ品番828-1247 材質基材:ポリエステ、接着剤:アクリル系、ケース:ポリエステル 質量(g)9 商品構成アソート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

はがれにくいし、何度か使えるのが便利です。重宝していて、営業スタッフにも好評です。

対象商品:
60809963
2022-07-14
用途:
事務書類に使用
教育・研究機関

良いと思います。
もう少し淡い(薄い)色シリーズがあれば、なお良し。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする