曜日別特売
5K-180LF 小ねじ用電動ドライバー KANON(中村製作所) 60810268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小ねじ用電動ドライバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
トルク(N・m)0.10~0.98
回転数(min-1[r.p.m])2000
内容量1本注文コード60810268品番5K-180LF
参考基準価格(税別)¥51,700販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

静電気防止対策仕様です。

用途精密小ねじから一般小ねじまでの締付に最適電源(V)AC100消費電力(W)35仕様レバースタート式トラスコ品番819-1909セット内容ビット2本、カーボンブラシ2個(KB-1)材質長さ(mm)234外形寸法(mm)Φ33.5×Φ35×234L回転数(min-1[r.p.m])2000コード長さ(m)3適合ねじ(mm)2.0~2.6ブラシ【カーボンブラシ】KB-2トルク(N・m)0.10~0.98トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ2.0~3.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.0~2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする