曜日別特売
D-5892 A210穴付ラバーバーベルセット 淡野製作所 60810901

A210穴付ラバーバーベルセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
質量(kg)(5+15+20)×2+シャフト20=100
(5+15+20)×2+シャフト20=100
(5+10+15+20×2)×2+シャフト20=160
(5+15+20×2)×2+シャフト20=140
(5+10+15+20)×2+シャフト20=120
(5+10+15)×2+シャフト20=80
(5+10)×2+シャフト20=50
内容量1セット注文コード60810901品番D-5892
参考基準価格(税別)¥153,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

●穴付ラバープレート(穴径Φ51mm)使用●ゴム成型品(芯材:鋳物)●正式シャフトD655(長さ210cm/20kg)付●耐荷重量:180kg以内●ベアリングシャフト(グリップ回転式)

仕様100kg質量(kg)(5+15+20)×2+シャフト20=100アズワン品番63-4092-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする