曜日別特売
FAP2600 長袖コート 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60810985

 

FAP2600 長袖コート 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60810985
FAP2600 長袖コート 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60810985

長袖コート 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着サイズS胸囲(cm)102注文コード60810985品番FAP2600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700

抗菌性と安全性に配慮した、常温作業向けの長袖ジャンパーです。
繰り返しの洗濯でも抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできます。
梱包作業や運搬業務など、物流・倉庫作業に最適な一着です。
衛生管理が求められる現場でも安心して着用いただけます。

用途食品工場 常温作業場・スーパー・給食事業・梱包・物流業務向けホワイトサイズS機能抗菌加工、制電、男女兼用OK胸囲(cm)102混率(%)ポリエステル65+綿35肩幅(cm)42袖丈(cm)(長袖)57着丈(cm)66使用環境常温作業向け生地ポプリン袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする