LIFEMAX
はっぴ
シックな黒帯とコンパクトな身幅でデザイン性も高めた現代風はっぴ。
色
レッド
サイズ
F
肩幅(cm)
67
袖丈(cm)
22
身幅(cm)
65
色番
3
身丈(cm)
77
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80779530
MM8001
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください