AD703RGB ADスコープ クリニシャンステトスコープ AD703シリーズ ユーメド貿易 60811007

AD703RGB ADスコープ クリニシャンステトスコープ AD703シリーズ ユーメド貿易 60811007
AD703RGB ADスコープ クリニシャンステトスコープ AD703シリーズ ユーメド貿易 60811007
AD703RGB ADスコープ クリニシャンステトスコープ AD703シリーズ ユーメド貿易 60811007
AD703RGB ADスコープ クリニシャンステトスコープ AD703シリーズ ユーメド貿易 60811007
AD703RGB ADスコープ クリニシャンステトスコープ AD703シリーズ ユーメド貿易 60811007
AD703RGB ADスコープ クリニシャンステトスコープ AD703シリーズ ユーメド貿易 60811007
AD703RGB ADスコープ クリニシャンステトスコープ AD703シリーズ ユーメド貿易 60811007
AD703RGB ADスコープ クリニシャンステトスコープ AD703シリーズ ユーメド貿易 60811007

ADスコープ クリニシャンステトスコープ AD703シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本注文コード60811007品番AD703RGB
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

成人用・小児用ダイアフラムは両面サスペンデッドダイアフラム仕様押さえ方の強弱で高周波音/低周波音を連続で聴診。シックなオールブラックエディション。

付属品ADソフトプラスイヤーチップ(スモール×1組)、ADラージネムタグ1個、交換用ベル部1個仕様ローズゴールドエディション材質チェストピース:ステンレス全長76cmバーガンディ(ローズゴールドエディション)直径(Φmm)サスペンデッドダイアフラム部:47mm(成人用)、37mm(小児用)質量(g)164タイプイヤーチップ:スナップオン保証期間チェストピース3年保証、バイノーラル1年保証面径(mm)ベル面:36アズワン品番68-4096-73医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする