ユーメド貿易
ADベビーベア リールホルダー 5501シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
オレンジ
ラベンダー
グリーン
オレンジ
ブルー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60811120
品番
5501NO
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
●装着部がスナップタイプのリールホルダーです。●キュートなスケルトンのラインナップです。●裏面のフックにてポケット等に装着出来ます。●落とさない、忘れない、為の一工夫に。
仕様
オレンジ
材質
樹脂・金属・ビニール
色
オレンジ
サイズ
全体80×30×17mm・リール長さ60cm
質量(g)
約10
アズワン品番
62-2327-16