曜日別特売
FA2702 半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60811581

 

FA2702 半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60811581
FA2702 半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60811581

半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズSS
内容量1着注文コード60811581品番FA2702
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適なユニフォームです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、衛生管理が求められる現場でも清潔な状態を保てます。
水場での作業に適した、インナー付きの半袖タイプで快適な着用感を実現。
食品工場や厨房、給食現場など、衛生対策が必要な常温作業におすすめです。

用途
食品工場 常温作業場・スーパー・給食事業・梱包・物流業務向け
仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、左胸内ポケット1か所、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口ゴム入り、巻き伏せ縫製ホワイトサイズSS胸囲(cm)98混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【リブ部】 ポリエステル 100% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%肩幅(cm)40袖丈(cm)24着丈(cm)66機能制電・抗菌生地ポプリン性別男女兼用袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする