FA2698 半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60811667

半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ホワイト
サイズS
内容量1着注文コード60811667品番FA2698
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な半袖ジャンパーです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態を保てる高機能素材を採用しています。
水場での作業に適した、インナー付きの半袖タイプで快適な着用感を実現。
ホワイト・サックス・グリーンの3色展開で、工場内の交差汚染防止にも役立ちます。
食品工場や給食現場、厨房での作業におすすめです。

用途食品工場 常温作業場・スーパー・給食事業・梱包・物流業務向け仕様フロントセミオートファスナー、左胸内ポケット1か所、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口ゴム入り、巻き伏せ縫製ホワイトサイズS胸囲(cm)102混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%肩幅(cm)42袖丈(cm)25着丈(cm)68機能制電・抗菌生地ポプリン性別男女兼用袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする