グリーンベル
BaBy ヘアブラシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60811899
品番
BA-108
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
柔らかでコシのあるナイロン毛を使用。肌あたりの心地よいブラシ。
材質
ブラシ毛:ナイロン(耐熱温度50度)、ブラシ台/スチロール樹脂(耐熱温度70度)
長さ(mm)
商品:120
質量(g)
22
コード
204391
アズワン品番
62-4874-71