FA300 長袖コート 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60812175

FA300 長袖コート 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60812175
FA300 長袖コート 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60812175

長袖コート 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ホワイト
サイズLL
内容量1着注文コード60812175品番FA300
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

抗菌性と安全性に配慮した、常温作業向けユニフォームです。
繰り返しの洗濯でも抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできます。
インナー袖付きタイプで、給食サービスや食品工場などの現場におすすめです。
ホワイト、サックス、ピンクの3色展開で、工場内の交差汚染防止にも役立ちます。
ノーポケット仕様で異物の持ち込みを防ぎ、フードディフェンスにも対応しています。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。

用途食品工場 常温作業場・スーパー・給食事業向け仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口ゴム入り、インナー袖口ゴム入り、ボックスプリーツホワイトサイズLL胸囲(cm)116混率(%)【本体】 ポリエステル 65% 綿 35% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%着丈(cm)74機能抗菌裄丈(cm)83生地ポプリン性別男女兼用袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする