ユタカメイク
綿金剛打ロープドラム巻
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
太さ(Φmm)
4
16
3
4
5
6
長さ(m)
200
100
300
200
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60812395
品番
PRCX-4200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途
農園芸、祭礼用、各種結束など
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
200
材質
綿
色
白
質量(kg)
1.77
種類
金剛打
包装形態
ドラム巻
トラスコ品番
794-7470