歯愛メディカル
Ci 点滴スタンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
アズワン品番
63-4158-99
63-4159-01
63-4158-99
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60812441
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
●オリジナルカラーの点滴スタンドが新登場
仕様
ピンク
材質
本体/アルミニウム、ポール/アルミニウム、ベース/ポリプロピレン
質量(kg)
2.6
サイズ
W550×D550×H1230~2170mm
キャスター
直径50mm
アズワン品番
63-4158-99