曜日別特売
FT-2 エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付80cm) 日平機器 60812553

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付80cm)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×10
内容量1本注文コード60812553品番FT-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付、80cm)です。
ワンタッチコネクターで施工しやすいです。

ホース長さ(m)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)8×10トラスコ品番783-8671セット内容ワンタッチコネクタエルボメス×1、ワンタッチコネクタオス×1、0.8mシンフレックスホース×1、メス×メスコネクター×1質量(g)110取付金具(二次側)メス3/8エルボ取付金具(一次側)オス3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60812544
2021-04-12
用途: 自動車、オートバイ整備
ティーズクラフト

今回、リールの一次側、二次側のホースの劣化のため交換。継手も全部セットになっているし、ワンタッチ接続なので作業時間も短縮できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする