曜日別特売
FA2691 長袖コート 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60812692

 

FA2691 長袖コート 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60812692
FA2691 長袖コート 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60812692

長袖コート 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード60812692品番FA2691
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

抗菌性と安全性に配慮した、常温作業向けの長袖ジャンパーです。
繰り返しの洗濯でも抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできます。
梱包作業や運搬業務など、物流・倉庫作業に最適な一着です。
衛生管理が求められる現場でも安心して着用いただけます。

用途
食品工場 常温作業場・スーパー・給食事業・梱包・物流業務向け
ホワイトサイズ3L機能制電・抗菌仕様フロントセミオートファスナー、本体袖口ゴム入り、左腰内ポケット1か所胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1%肩幅(cm)50袖丈(cm)59着丈(cm)80アズワン品番64-6609-46生地ポプリン性別男女兼用袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする