※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日平機器
ハンディーエアーリール 6.4×10m
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
820-2800
820-2799
820-2800
820-2801
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60812693
品番
HAP-210J-BG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。
プロユース仕様です。
ホース交換が可能です。
用途
自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
ホース長さ(m)
10
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.4×10
仕様
ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口
トラスコ品番
820-2800
セット内容
ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ
材質
ホース:ポリウレタン(ブレード入り)
幅(mm)
300
質量(kg)
3.1
色
黒
高さ(mm)
330
奥行(mm)
111
取付金具(二次側)
Rc1/4
取付金具(一次側)
R1/4
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.4[14]