HEP-610C-Y リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時) 日平機器 60812754

HEP-610C-Y リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時) 日平機器 60812754
HEP-610C-Y リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時) 日平機器 60812754
HEP-610C-Y リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時) 日平機器 60812754

リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード60812754品番HEP-610C-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮します。
天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。
ケース破損防止のガードプレート採用してます。
カセット式脱着マウントを採用してます。

用途
自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
仕様コンセント付、首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式トラスコ品番829-0723セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)12電気容量(A)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×330電線仕様-太さ(mm2)1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60812754
2024-07-25
用途: 自動車整備時
有限会社オートウエスト

今迄 同じコンセントコードリールを長年使用していたのですが巻取不能となりましたので、今回購入させて頂きました。とても使いやすい良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする