曜日別特売
- Ci防水フィルムロールⅡ 歯愛メディカル 60812757

- Ci防水フィルムロールⅡ 歯愛メディカル 60812757
- Ci防水フィルムロールⅡ 歯愛メディカル 60812757
- Ci防水フィルムロールⅡ 歯愛メディカル 60812757

Ci防水フィルムロールⅡ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1巻)アズワン品番63-4158-05注文コード60812757品番-
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

<使用方法>離紙(白色)の大きい側をスリットから剥がし端を1cmほど残します両端の剥離紙部分を持って皮膚に貼り付けます(※引っ張って伸ばした状態で貼り付けないで下さい)水色のタブをつまみ支持フィルム(透明/イラストあり)を剥がします。

仕様10cm×3m材質ポリウレタンフィルム寸法10cm×3m厚さ(μm)25アズワン品番63-4158-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする