曜日別特売
NAR-810GR Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS” 中発販売 60812815

 

NAR-810GR Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS” 中発販売 60812815
NAR-810GR Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS” 中発販売 60812815
NAR-810GR Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS” 中発販売 60812815
NAR-810GR Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS” 中発販売 60812815
NAR-810GR Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS” 中発販売 60812815
NAR-810GR Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS” 中発販売 60812815

Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS”

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ホース長さ(m)10
ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12.0
質量(kg)4.3
トラスコ品番759-8033
内容量1台注文コード60812815品番NAR-810GR
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。
エアインテーク方式を採用し、固定配管無しでホースの連結ができます。
本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。
左右90°に首振りが可能です。

用途各種エアー工具類へのエアー供給ホース長さ(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12.0トラスコ品番759-8033セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット材質本体:樹脂、ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)140質量(kg)4.3高さ(mm)380奥行(mm)300使用圧力(MPa)1.47取付金具(二次側)ソケットカプラ付取付金具(一次側)Rc1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60812815
2022-09-07
用途: 自動車の整備

軽量でホースがしっかりしていて、長年使えそうな感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする