BFA310 調理衣 メンズ 長袖 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60814056

BFA310 調理衣 メンズ 長袖 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60814056
BFA310 調理衣 メンズ 長袖 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60814056
BFA310 調理衣 メンズ 長袖 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60814056
BFA310 調理衣 メンズ 長袖 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60814056

調理衣 メンズ 長袖 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード60814056品番BFA310
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

厨房や給食センター、食品工場などの現場におすすめ、男性用の長袖調理衣です。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。
肌への刺激が少ない素材を使用しており、長時間の作業でも快適に着用できます。
小ぶりなテーラー衿が上品な印象を与え、清潔感のあるユニフォームスタイルに。
左胸・両腰ポケット付きで収納力もあり、前身は比翼釦留めですっきりとした見た目を実現。
袖口はゴム仕様で水仕事にも対応しやすく、体毛落下防止ネット付きで衛生面にも配慮しています。

用途厨房向けユニフォームホワイトサイズ3L仕様比翼ボタン、左胸・両腰ポケット、両袖体毛落下防止ネット胸囲(cm)126混率(%)ポリエステル65・綿35肩幅(cm)52袖丈(cm)60着丈(cm)80機能抗菌生地ポプリン性別男性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする