TP7561R-PCI-BB スプリング機能付きキャスター 固定 SAMSONG 60814127

スプリング機能付きキャスター 固定

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)150
車輪径D(Φmm)150
取付高(mm)203
取付高H(mm)203
内容量1個注文コード60814127品番TP7561R-PCI-BB
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

バネ付の超重荷重静音緩衝キャスターです。
運搬台車、重量物運搬用です。
牽引作業に適しています。

用途
牽引作業に適しています
車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)882.0取付座(mm)160×120取付ピッチ(mm)130×84取付高(mm)203仕様プレート式、固定式トラスコ品番795-9745材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン質量(kg)10.2車輪幅(mm)70取付座A×B(mm)160×120取付高H(mm)203取付穴径P(mm)12取付ピッチX×Y(mm)130×84車輪径D(Φmm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする