曜日別特売
TP7581-PCI-BB スプリング機能付きキャスター 自在 SAMSONG 60814188

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング機能付きキャスター 自在

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
車輪径(Φmm)203
車輪径D(Φmm)203
許容荷重(daN)1078.0
取付高(mm)260
内容量1個注文コード60814188品番TP7581-PCI-BB
参考基準価格(税別)¥50,100販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

バネ付の超重荷重静音緩衝キャスターです。
運搬台車、重量物運搬用です。
牽引作業に適しています。

用途牽引作業に適しています車輪径(Φmm)203許容荷重(daN)1078.0取付座(mm)160×120取付ピッチ(mm)130×84取付高(mm)260材質(車輪)スチールホイール、ウレタン仕様プレート式、自在式トラスコ品番795-9753材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン質量(kg)14.8車輪幅(mm)70取付座A×B(mm)160×120ストッパーなし取付高H(mm)260取付穴径P(mm)12取付ピッチX×Y(mm)130×84車輪径D(Φmm)203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする