※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
容量(L)
15
100
10
15
20
25
36
4
7
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60814766
品番
CTHV-27
参考基準価格(税別)
¥57,900
販売価格(税込)
¥63,668
販売価格(税別)
¥
57,880
バスケットに入れる
内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。
バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。
容量(L)
15
仕様
ボールバルブ付、フタ付
トラスコ品番
751-5880
材質
容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、ボールバルブ:ステンレス(SCS14)、両ニップル:ステンレス(SUS304)、ねじ込みエルボ:ステンレス(SUS304)
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
276
深さ(mm)
270
材質(フタ)
ステンレス
外径(mm)
297
アズワン品番
61-0745-65
内径(mm)
270
取手
あり
バルブサイズ
3/8B
商品説明動画
A型パッキン装着のコツ!【日東金属工業】
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった