東京メディカル
ハイボンワイパー No.250 薄手フラットタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
60815317
品番
NO.250-J
参考基準価格(税別)
¥2,648
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
高圧水流で繊維を絡合させたクリーンな不織布製です。
ドライのままでも、アルコールを含浸させてウェットとしてもご使用可能です。
用途
工場の機材、備品などの清掃に
効果
その他
仕様
ミシン目入りタイプ、ドライタイプ
トラスコ品番
792-0989
材質
レーヨン不織布
色
ホワイト
質量(g)
430
枚数
300シート
シートサイズ(mm)
170×300
注意
※容器は別売りです。
※受注生産品につき、納期にご注意ください。