曜日別特売
ATI100A33/16 カップリベットセット1/2ボディ ATI 60815615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カップリベットセット1/2ボディ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番792-7266
内容量1個注文コード60815615品番ATI100A33/16
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

リベットをかしめる為に使用します。

用途航空機産業向け材質工具鋼適合3/16インチAN470リベット用長さ(inch)3-1/2寸法(inch)ボディ:1/2質量(g)77仕様ストレートドライブ、401シャンク、NSN# 5130-01-368-4481トラスコ品番792-7266
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする