※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATI
カップリベットセット1/2ボディ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
トラスコ品番
792-7347
792-7231
792-7240
792-7266
792-7291
792-7312
792-7321
792-7339
792-7355
792-7363
792-7371
792-7380
792-7398
792-7401
792-7410
792-7428
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60815685
品番
ATI100A55/32
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
リベットをかしめる為に使用します。
用途
航空機産業向け
材質
工具鋼
適合
5/32インチAN470リベット用
長さ(inch)
5-1/2
寸法(inch)
ボディ:1/2
質量(g)
129
仕様
ストレートドライブ、401シャンク、NSN#5130-01-388-9841
トラスコ品番
792-7347