曜日別特売
ATI101A514 カップリベットセットオフセット5/8 ATI 60815913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カップリベットセットオフセット5/8

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番792-7517
内容量1個注文コード60815913品番ATI101A514
参考基準価格(税別)¥6,710販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

リベットをかしめる為に使用します。

用途航空機産業向け材質工具鋼適合1/4インチAN470リベット用長さ(inch)5-1/2寸法(inch)ボディ:5/8質量(g)181仕様オフセットドライブ、401シャンク、NSN#5130-01-338-9877トラスコ品番792-7517
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする