曜日別特売
ATI101AF-5A フラッシュリベットセット1/2ボディオフセット ATI 60816035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラッシュリベットセット1/2ボディオフセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード60816035品番ATI101AF-5A
参考基準価格(税別)¥3,024販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

リベットをかしめる為に使用します。

用途航空機産業向け仕様オフセットドライブ、401シャンク適合フラッシュリベット用トラスコ品番792-7592材質工具鋼質量(g)68長さ(inch)5-1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする