曜日別特売
ATI100AF-3B フラッシュリベットセット5/8ボディ ATI 60816044

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラッシュリベットセット5/8ボディ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード60816044品番ATI100AF-3B
参考基準価格(税別)¥5,392販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

リベットをかしめる為に使用します。

用途航空機産業向け仕様ストレートドライブ、401シャンク適合フラッシュリベット用トラスコ品番792-7444材質工具鋼質量(g)113寸法(inch)ボディ:5/8長さ(inch)3-1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする