※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン 墜落防止装置FMスカイロック安全器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
60816306
品番
NS-Y1-BX
参考基準価格(税別)
¥85,888
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です。
コンパクト化、軽量化を実現しました。
用途
FMスカイロック・FM梯子の昇降移動専用
仕様
レール中央位置用(子綱2又)です
トラスコ品番
818-3359
材質
アルミ、ステンレス、ナイロン
摘要
レール中央用
質量(g)
920
有効長(mm)
ベルトロープ/450(NS-1型)、縦方向360(NS-Y1型)、横方向500(NS-Y1型)
注意
※ショックアブソーバーの耐久年数7年までで交換してください。