FH825 ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60816384

 

FH825 ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60816384
FH825 ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60816384

ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本
サイズLL
グリーン
内容量1本注文コード60816384品番FH825
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な女性用パンツです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできる高機能素材を採用。
サックス、グリーンの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。
食品工場や給食現場、厨房など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

用途
食品工場 常温作業場向け
グリーンサイズLL仕様ウエスト後ゴム、ウエストベルトループ付き、左脇金属ファスナー、インナー裾口ゴム入り、右後ろ外ポケット1か所、巻き伏せ縫製混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%股下(cm)70ウエスト(cm)73~78機能制電・抗菌総丈(cm)100生地ツイル性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60816323
2015-09-05
用途: 食品加工

今まで使ってたのが古くなったので
買い替えです。
早く来るので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする