曜日別特売
T1001693L LDLパンツ CML 60816510

T1001693L LDLパンツ CML 60816510
T1001693L LDLパンツ CML 60816510

LDLパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ホワイト
サイズ3L
内容量1着注文コード60816510品番T1001693L
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

●サロンユニフォームとして理想的な、動きやすさとスタイリッシュさを兼ね備えたパンツ。スタイリッシュで細身のパンツは、プロフェッショナルな雰囲気を演出しながら、快適な着用感を提供します。●細身のデザインが、洗練された印象を与えるだけでなく、動きやすさもしっかり考慮されています。サロン業務中のアクティブな動きにもしっかり対応し、作業の妨げになりません。●ウエスト横のゴムもあり、最適なフィット感を実現。長時間の着用でも締め付け感を軽減し、快適な作業環境をサポートします。●プロフェッショナリズムと快適さを追求したパンツで、お客様に最高のサービスを提供できます。サロンワークをもっと効率的に、かつおしゃれにこなすためのお手伝いをします。●※サイズは普段着用のサイズから1サイズ上のサイズを推奨致します。

仕様ホワイト 3Lホワイトサイズ3Lウエスト(cm)76~88着丈(cm)105ヒップ(cm)108裾幅(cm)40.5アズワン品番68-5100-65ワタリ(cm)幅:69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする